トリカルネット産業用 PP MS-黒

トリカルネット産業用 PP MS-黒 - tantoreトリカルネット産業用 PP MS-黒 - tantoreトリカルネット産業用 PP MS-黒 - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

主材質PP
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86330415-1巻幅1m×長さ50m64-4313-69
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330424-1巻幅2m×長さ30m64-4313-71
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86330433-1巻幅1m×長さ100m64-4313-73
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330449-1巻幅1500mm×長さ80m64-4313-74
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86330458-1巻幅2m×長さ50m64-4313-75
162,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86330467-1枚幅1m×長さ1m64-4313-76
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330476-1巻幅1m×長さ100m64-4313-77
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330485-1巻幅1500mm×長さ100m64-4313-78
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86330494-1巻幅2m×長さ50m64-4313-79
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする