曜日別特売

ネトロンシート産業用 HD

ネトロンシート産業用 HD - tantoreネトロンシート産業用 HD - tantoreネトロンシート産業用 HD - tantoreネトロンシート産業用 HD - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

全22種類を絞り込む
サイズ
アズワン品番
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86330573-1枚幅620mm×長さ1m64-4313-910.55
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330607-1巻幅620mm×長さ30m64-4313-940.55
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330643-1巻幅620mm×長さ30m64-4314-010.7
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330677-1巻幅300mm×長さ30m64-4314-080.65
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330686-1巻幅400mm×長さ30m64-4314-090.65
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330695-1巻幅620mm×長さ30m64-4314-100.65
オープン
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330738-1巻幅1m×長さ30m64-4314-160.7
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330537-1巻幅1m×長さ30m64-4313-870.4
オープン
239,800
263,780(税込)
取扱停止中
返品不可
86330546-1巻幅1500mm×長さ30m64-4313-880.4
オープン
359,800
395,780(税込)
取扱停止中
返品不可
86330555-1巻幅2m×長さ30m64-4313-890.4
オープン
499,800
549,780(税込)
取扱停止中
返品不可
86330564-1枚幅910mm×長さ1m64-4313-900.5
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
86330589-1枚幅1240mm×長さ1m64-4313-920.55
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
86330598-1巻幅910mm×長さ30m64-4313-930.5
オープン
83,980
92,378(税込)
取扱停止中
返品不可
86330616-1巻幅1240mm×長さ30m64-4313-950.55
オープン
93,980
103,378(税込)
取扱停止中
返品不可
86330625-1枚幅910mm×長さ1m64-4313-960.65
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
86330634-1巻幅910mm×長さ30m64-4313-970.65
オープン
93,980
103,378(税込)
取扱停止中
返品不可
86330659-1巻幅1240mm×長さ30m64-4314-020.7
オープン
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
返品不可
86330668-1巻幅2m×長さ30m64-4314-030.7
オープン
279,800
307,780(税込)
取扱停止中
返品不可
86330704-1巻幅1240mm×長さ30m64-4314-110.65
オープン
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
返品不可
86330713-1巻幅2m×長さ30m64-4314-120.65
オープン
279,800
307,780(税込)
取扱停止中
返品不可
86330729-1巻幅1240mm×長さ30m64-4314-140.75
オープン
98,980
108,878(税込)
取扱停止中
返品不可
86330747-1巻幅2m×長さ30m64-4314-170.7
オープン
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする