tantore
トリカルネット産業用 HD N-361黒 ピッチ10mm×5mm
破れにくく、充分な弾力性があります
錆びない
軽い
目崩れしにくい
耐薬品性に優れる
対候性がある
耐寒性がある
仕様
主材料:HD、網目の大きさ:10mm×5mm、縦糸幅:3mm、縦糸厚み:1.8mm、横糸幅:2.5mm、横糸厚み:2.2mm、遮へい率:0.63
サイズ
幅1m×長さ50m
アズワン品番
64-4314-51
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86330896
-
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150