tantore
ステンレスメッシュ 50メッシュ 平織
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ステンレスSUS304
線径(Φmm)
0.18
幅(m)
1
開口率(%)
0.419
目開き(mm)
0.328
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86332768
#50 Φ0.18
1
64-6390-59
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332777
#50 Φ0.18
1
64-6390-60
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332786
#50 Φ0.18
1
64-6390-61
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332795
#50 Φ0.18
1
64-6390-62
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332804
#50 Φ0.18
1
64-6390-63
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332813
#50 Φ0.18
1
64-6390-64
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332829
#50 Φ0.18
1
64-6390-65
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332838
#50 Φ0.18
1
64-6390-66
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332847
#50 Φ0.18
1
64-6390-67
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332856
#50 Φ0.18
1
64-6390-68
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332865
#50 Φ0.18
1
64-6390-69
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332874
#50 Φ0.18
1
64-6390-70
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332883
#50 Φ0.18
1
64-6390-71
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332899
#50 Φ0.18
1
64-6390-72
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332908
#50 Φ0.18
1
64-6390-73
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332917
#50 Φ0.18
1
64-6390-74
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332926
#50 Φ0.18
1
64-6390-75
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332935
#50 Φ0.18
1
64-6390-76
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332944
#50 Φ0.18
1
64-6390-77
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332953
#50 Φ0.18
1
64-6390-78
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332969
#50 Φ0.18
1
64-6390-79
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332978
#50 Φ0.18
1
64-6390-80
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332987
#50 Φ0.18
1
64-6390-81
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332996
#50 Φ0.18
1
64-6390-82
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333005
#50 Φ0.18
1
64-6390-83
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333014
#50 Φ0.18
1
64-6390-84
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333023
#50 Φ0.18
1
64-6390-85
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333039
#50 Φ0.18
1
64-6390-86
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333048
#50 Φ0.18
1
64-6390-87
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86332759
-
1
64-6390-58
¥
5,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200