曜日別特売

ステンレスメッシュ 80メッシュ 平織

ステンレスメッシュ 80メッシュ 平織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

線径(Φmm)0.12幅(m)1開口率(%)0.391目開き(mm)0.198内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86333364#80 Φ0.12164-6391-20
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333373#80 Φ0.12164-6391-21
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333389#80 Φ0.12164-6391-22
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333398#80 Φ0.12164-6391-23
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333407#80 Φ0.12164-6391-24
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333416#80 Φ0.12164-6391-25
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333425#80 Φ0.12164-6391-26
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333434#80 Φ0.12164-6391-27
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333443#80 Φ0.12164-6391-28
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333459#80 Φ0.12164-6391-29
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333468#80 Φ0.12164-6391-30
オープン
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333477#80 Φ0.12164-6391-31
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333486#80 Φ0.12164-6391-32
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333495#80 Φ0.12164-6391-33
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333504#80 Φ0.12164-6391-34
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333513#80 Φ0.12164-6391-35
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333529#80 Φ0.12164-6391-36
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333538#80 Φ0.12164-6391-37
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333547#80 Φ0.12164-6391-38
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333556#80 Φ0.12164-6391-39
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333565#80 Φ0.12164-6391-40
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333574#80 Φ0.12164-6391-41
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333583#80 Φ0.12164-6391-42
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333599#80 Φ0.12164-6391-43
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333608#80 Φ0.12164-6391-44
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333617#80 Φ0.12164-6391-45
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333626#80 Φ0.12164-6391-46
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333635#80 Φ0.12164-6391-47
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333644#80 Φ0.12164-6391-48
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333355-164-6391-19
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする