曜日別特売

検査書付 ステンレスメッシュ 150メッシュ

検査書付 ステンレスメッシュ 150メッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

線径(Φmm)0.06幅(m)1開口率(%)0.416目開き(mm)0.109内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86335157#150 Φ0.0664-6393-01
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335166#150 Φ0.0664-6393-02
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335175#150 Φ0.0664-6393-03
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335184#150 Φ0.0664-6393-04
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335193#150 Φ0.0664-6393-05
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335209#150 Φ0.0664-6393-06
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335218#150 Φ0.0664-6393-07
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335227#150 Φ0.0664-6393-08
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335236#150 Φ0.0664-6393-09
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335245#150 Φ0.0664-6393-10
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335254#150 Φ0.0664-6393-11
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335263#150 Φ0.0664-6393-12
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335279#150 Φ0.0664-6393-13
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335288#150 Φ0.0664-6393-14
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335297#150 Φ0.0664-6393-15
オープン
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335306#150 Φ0.0664-6393-16
オープン
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335315#150 Φ0.0664-6393-17
オープン
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335324#150 Φ0.0664-6393-18
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335333#150 Φ0.0664-6393-19
オープン
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335349#150 Φ0.0664-6393-20
オープン
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335358#150 Φ0.0664-6393-21
オープン
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335367#150 Φ0.0664-6393-22
オープン
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335376#150 Φ0.0664-6393-23
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335385#150 Φ0.0664-6393-24
オープン
539,800
593,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335394#150 Φ0.0664-6393-25
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335403#150 Φ0.0664-6393-26
オープン
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335419#150 Φ0.0664-6393-27
オープン
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335428#150 Φ0.0664-6393-28
オープン
619,800
681,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335437#150 Φ0.0664-6393-29
オープン
629,800
692,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335446#150 Φ0.0664-6393-30
オープン
659,800
725,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする