tantore
ステンレスメッシュ 200メッシュ 平織
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)
0.05
幅(m)
1
開口率(%)
0.368
目開き(mm)
0.077
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86335464
#200 Φ0.05
2
64-6393-32
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335473
#200 Φ0.05
3
64-6393-33
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335489
#200 Φ0.05
4
64-6393-34
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335498
#200 Φ0.05
5
64-6393-35
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335507
#200 Φ0.05
6
64-6393-36
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335516
#200 Φ0.05
7
64-6393-37
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335525
#200 Φ0.05
8
64-6393-38
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335534
#200 Φ0.05
9
64-6393-39
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335543
#200 Φ0.05
10
64-6393-40
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335559
#200 Φ0.05
11
64-6393-41
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335568
#200 Φ0.05
12
64-6393-42
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335577
#200 Φ0.05
13
64-6393-43
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335586
#200 Φ0.05
14
64-6393-44
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335595
#200 Φ0.05
15
64-6393-45
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335604
#200 Φ0.05
16
64-6393-46
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335613
#200 Φ0.05
17
64-6393-47
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335629
#200 Φ0.05
18
64-6393-48
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335638
#200 Φ0.05
19
64-6393-49
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335647
#200 Φ0.05
20
64-6393-50
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335656
#200 Φ0.05
21
64-6393-51
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335665
#200 Φ0.05
22
64-6393-52
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335674
#200 Φ0.05
23
64-6393-53
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335683
#200 Φ0.05
24
64-6393-54
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335699
#200 Φ0.05
25
64-6393-55
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335708
#200 Φ0.05
26
64-6393-56
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335717
#200 Φ0.05
27
64-6393-57
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335726
#200 Φ0.05
28
64-6393-58
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335735
#200 Φ0.05
29
64-6393-59
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335744
#200 Φ0.05
30
64-6393-60
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86335455
-
1
64-6393-31
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200