曜日別特売

超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き10μm~19μm

超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き10μm~19μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

内容量1枚
全17種類を絞り込む
アズワン品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
透過率(%)
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86338894目開き10μ/透過率250.2510μ64-6397-09
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86338903目開き10μ/透過率250.2510μ64-6397-10
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86338919目開き10μ/透過率390.3910μ64-6397-11
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86338928目開き11μ/透過率120.1211μ64-6397-12
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86338937目開き11μ/透過率270.2711μ64-6397-13
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86338946目開き12μ/透過率210.2112μ64-6397-14
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86338955目開き12μ/透過率320.3212μ64-6397-15
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86338964目開き12μ/透過率410.4112μ64-6397-16
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86338973目開き13μ/透過率300.313μ64-6397-17
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86338989目開き15μ/透過率210.2115μ64-6397-18
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86338998目開き15μ/透過率340.3415μ64-6397-19
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339007目開き15μ/透過率360.3615μ64-6397-20
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339016目開き16μ/透過率230.2316μ64-6397-21
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339025目開き16μ/透過率310.3116μ64-6397-22
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339034目開き16μ/透過率370.3716μ64-6397-23
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339043目開き17μ/透過率290.2917μ64-6397-24
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339059目開き18μ/透過率330.3318μ64-6397-25
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする