曜日別特売

超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き30μm~39μm

超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き30μm~39μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

内容量1枚
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
透過率(%)
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86339156目開き30μ/透過率400.430μ64-6397-35
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339165目開き31μ/透過率330.3331μ64-6397-36
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339174目開き32μ/透過率340.3432μ64-6397-37
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339183目開き34μ/透過率340.3434μ64-6397-38
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339199目開き35μ/透過率340.3435μ64-6397-39
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339208目開き35μ/透過率460.4635μ64-6397-40
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339217目開き36μ/透過率380.3836μ64-6397-41
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339226目開き38μ/透過率390.3938μ64-6397-42
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339235目開き38μ/透過率300.338μ64-6397-43
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする