曜日別特売

超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き40μm~49μm

超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き40μm~49μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

内容量1枚
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
透過率(%)
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86339244目開き40μ/透過率440.4440μ64-6397-44
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339253目開き41μ/透過率440.4441μ64-6397-45
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339269目開き42μ/透過率390.3942μ64-6397-46
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339278目開き42μ/透過率360.3642μ64-6397-47
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339287目開き45μ/透過率320.3245μ64-6397-48
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339296目開き45μ/透過率360.3645μ64-6397-49
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339305目開き47μ/透過率320.3247μ64-6397-50
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86339314目開き48μ/透過率340.3448μ64-6397-51
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする