曜日別特売

丸型精細ポリプロピレンメッシュ Φ100mm

丸型精細ポリプロピレンメッシュ Φ100mm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐薬品性が強いです。

材質PP(ポリプロピレン)
全12種類を絞り込む
厚さ(μm)
アズワン品番
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86340075#1230 10μm目1式(10枚)39064-8787-81
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340084#1230 10μm目1式(50枚)39064-8787-82
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340093#1218 15μm目1式(10枚)28064-8787-83
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340109#1218 15μm目1式(50枚)28064-8787-84
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340118#1225 30μm目1式(10枚)28064-8787-85
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340127#1225 30μm目1式(50枚)28064-8787-86
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340136#1290 50μm目1式(10枚)47064-8787-87
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340145#1290 50μm目1式(50枚)47064-8787-88
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340154#1260 75μm目1式(10枚)30064-8787-89
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340163#1260 75μm目1式(50枚)30064-8787-90
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340179#1000 100μm目1式(10枚)57064-8787-91
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340188#1000 100μm目1式(50枚)57064-8787-92
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする