tantore
フッ素樹脂メッシュ PFA-766μm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:25
材質
PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)
250
開口率(%)
57
目開き(μm)
766
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86340319
#25 766μm目
1000mm×1m
64-8788-06
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340328
#25 766μm目
1000mm×2m
64-8788-07
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340337
#25 766μm目
1000mm×3m
64-8788-08
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340346
#25 766μm目
1000mm×4m
64-8788-09
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340355
#25 766μm目
1000mm×5m
64-8788-10
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340364
#25 766μm目
1000mm×6m
64-8788-11
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340373
#25 766μm目
1000mm×7m
64-8788-12
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340389
#25 766μm目
1000mm×8m
64-8788-13
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340398
#25 766μm目
1000mm×9m
64-8788-14
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340407
#25 766μm目
1000mm×10m
64-8788-15
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200