tantore
フッ素樹脂メッシュ PFA-313μm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:60
材質
PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)
110
開口率(%)
54.5
目開き(μm)
313
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
1000mm×1m
1000mm×2m
1000mm×3m
1000mm×4m
1000mm×5m
1000mm×6m
1000mm×7m
1000mm×8m
1000mm×9m
1000mm×10m
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86340416
#60 313μm目
1000mm×1m
64-8788-16
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340425
#60 313μm目
1000mm×2m
64-8788-17
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340434
#60 313μm目
1000mm×3m
64-8788-18
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340443
#60 313μm目
1000mm×4m
64-8788-19
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340459
#60 313μm目
1000mm×5m
64-8788-20
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340468
#60 313μm目
1000mm×6m
64-8788-21
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340477
#60 313μm目
1000mm×7m
64-8788-22
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340486
#60 313μm目
1000mm×8m
64-8788-23
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340495
#60 313μm目
1000mm×9m
64-8788-24
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340504
#60 313μm目
1000mm×10m
64-8788-25
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200