tantore
フッ素樹脂メッシュ PFA-144μm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:100
材質
PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)
110
開口率(%)
31.4
目開き(μm)
144
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
900mm×1m
900mm×2m
900mm×3m
900mm×4m
900mm×5m
900mm×6m
900mm×7m
900mm×8m
900mm×9m
900mm×10m
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86340617
#100 144μm目
900mm×1m
64-8788-36
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340626
#100 144μm目
900mm×2m
64-8788-37
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340635
#100 144μm目
900mm×3m
64-8788-38
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340644
#100 144μm目
900mm×4m
64-8788-39
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340653
#100 144μm目
900mm×5m
64-8788-40
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340669
#100 144μm目
900mm×6m
64-8788-41
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340678
#100 144μm目
900mm×7m
64-8788-42
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340687
#100 144μm目
900mm×8m
64-8788-43
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340696
#100 144μm目
900mm×9m
64-8788-44
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340705
0
900mm×10m
64-8788-45
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200