曜日別特売

フッ素樹脂メッシュ PFA-204μm

フッ素樹脂メッシュ PFA-204μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様メッシュ数:100材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)50開口率(%)64目開き(μm)204内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86340714#100 204μm目1000mm×1m64-8788-46
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340723#100 204μm目1000mm×2m64-8788-47
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340739#100 204μm目1000mm×3m64-8788-48
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340748#100 204μm目1000mm×4m64-8788-49
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340757#100 204μm目1000mm×5m64-8788-50
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340766#100 204μm目1000mm×6m64-8788-51
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340775#100 204μm目1000mm×7m64-8788-52
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340784#100 204μm目1000mm×8m64-8788-53
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340793#100 204μm目1000mm×9m64-8788-54
オープン
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340809#100 204μm目1000mm×10m64-8788-55
オープン
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする