曜日別特売

フッ素樹脂メッシュ PFA-134μm

フッ素樹脂メッシュ PFA-134μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様メッシュ数:150材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)35開口率(%)62.8目開き(μm)134内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86340818#150 134μm目1000mm×1m64-8788-56
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340827#150 134μm目1000mm×2m64-8788-57
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340836#150 134μm目1000mm×3m64-8788-58
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340845#150 134μm目1000mm×4m64-8788-59
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340854#150 134μm目1000mm×5m64-8788-60
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340863#150 134μm目1000mm×6m64-8788-61
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340879#150 134μm目1000mm×7m64-8788-62
オープン
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340888#150 134μm目1000mm×8m64-8788-63
オープン
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340897#150 134μm目1000mm×9m64-8788-64
オープン
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340906#150 134μm目1000mm×10m64-8788-65
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする