tantore
PFAネット F-3220-03シリーズ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
仕様(線径μm×メッシュ):110×100
材質
PFA(フッ素樹脂)
厚さ(μm)
220
目開き(μm)
144
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86341116
F-3220-03
1枚
64-8788-86
800×1m
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341125
F-3220-03
1枚
64-8788-87
800×2m
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341134
F-3220-03
1枚
64-8788-88
800×3m
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341143
F-3220-03
1巻
64-8788-89
800×4m
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341159
F-3220-03
1巻
64-8788-90
800×5m
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341168
F-3220-03
1巻
64-8788-91
800×6m
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341177
F-3220-03
1巻
64-8788-92
800×7m
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341186
F-3220-03
1巻
64-8788-93
800×8m
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341195
F-3220-03
1巻
64-8788-94
800×9m
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341204
F-3220-03
1巻
64-8788-95
800×10m
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200