tantore
PFAネット F-3220-06シリーズ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
仕様(線径μm×メッシュ):110×60
材質
PFA(フッ素樹脂)
厚さ(μm)
220
目開き(μm)
313
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86341213
F-3220-06
1枚
64-8788-96
800×1m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341229
F-3220-06
1枚
64-8788-97
800×2m
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341238
F-3220-06
1枚
64-8788-98
800×3m
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341247
F-3220-06
1巻
64-8788-99
800×4m
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341256
F-3220-06
1巻
64-8789-01
800×5m
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341265
F-3220-06
1巻
64-8789-02
800×6m
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341274
F-3220-06
1巻
64-8789-03
800×7m
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341283
F-3220-06
1巻
64-8789-04
800×8m
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341299
F-3220-06
1巻
64-8789-05
800×9m
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341308
F-3220-06
1巻
64-8789-06
800×10m
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200