tantore
PFAネット F-3220-07シリーズ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PFA(フッ素樹脂)
仕様
仕様(線径μm×メッシュ):250×25
目開き(μm)
766
厚さ(μm)
500
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
幅×長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86341317
F-3220-07
1枚
500
800×1m
64-8789-07
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341326
F-3220-07
1枚
500
800×2m
64-8789-08
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341335
F-3220-07
1枚
500
800×3m
64-8789-09
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341344
F-3220-07
1巻
500
800×4m
64-8789-10
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341353
F-3220-07
1巻
500
800×5m
64-8789-11
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341369
F-3220-07
1巻
500
800×6m
64-8789-12
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341378
F-3220-07
1巻
500
800×7m
64-8789-13
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341387
F-3220-07
1巻
500
800×8m
64-8789-14
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341396
F-3220-07
1巻
500
800×9m
64-8789-15
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341405
F-3220-07
1巻
500
800×10m
64-8789-16
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200