曜日別特売

PFAネット 150メッシュ

PFAネット 150メッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様仕様(線径μm×メッシュ):35×150材質PFA(フッ素樹脂)厚さ(μm)70開口率(%)62.8目開き(μm)134
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86341414#150 134μm目1枚64-8789-17800×1m
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341423#150 134μm目1枚64-8789-18800×2m
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341439#150 134μm目1枚64-8789-19800×3m
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341448#150 134μm目1巻64-8789-20800×4m
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341457#150 134μm目1巻64-8789-21800×5m
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341466#150 134μm目1巻64-8789-22800×6m
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341475#150 134μm目1巻64-8789-23800×7m
オープン
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341484#150 134μm目1巻64-8789-24800×8m
オープン
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341493#150 134μm目1巻64-8789-25800×9m
オープン
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341509#150 134μm目1巻64-8789-26800×10m
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする