曜日別特売

テフロン30メッシュ 目開き647μm

テフロン30メッシュ 目開き647μm - tantoreテフロン30メッシュ 目開き647μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様数量:1枚線径(μm)200開口率(%)0.583目開き(μm)647内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86358993-64-9043-64
9,670
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359009-64-9043-65
48,360
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359018-64-9043-66
96,720
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359027-64-9043-67
19,370
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359036-64-9043-68
29,120
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする