tantore
テフロン40メッシュ 目開き435μm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
数量:1枚
線径(μm)
200
開口率(%)
0.469
目開き(μm)
435
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86359045
-
1m×1m
64-9043-69
¥
102,960
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359054
-
100mm×100mm
64-9043-70
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359063
-
200mm×200mm
64-9043-71
¥
20,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359079
-
300mm×300mm
64-9043-72
¥
30,940
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359088
-
500mm×500mm
64-9043-73
¥
51,480
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000