tantore
テフロン60メッシュ 目開き263μm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
数量:1枚
線径(μm)
160
開口率(%)
0.387
目開き(μm)
263
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86359097
-
1m×1m
64-9043-74
¥
121,160
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359106
-
100mm×100mm
64-9043-75
¥
12,090
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359115
-
200mm×200mm
64-9043-76
¥
24,310
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359124
-
300mm×300mm
64-9043-77
¥
36,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359133
-
500mm×500mm
64-9043-78
¥
60,580
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000