曜日別特売

テフロン100メッシュ 目開き94μm

テフロン100メッシュ 目開き94μm - tantoreテフロン100メッシュ 目開き94μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様数量:1枚線径(μm)160開口率(%)0.137目開き(μm)94内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86359194-1m×1m64-9043-84
133,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359203-200mm×200mm64-9043-85
26,650
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359219-100mm×100mm64-9043-86
13,390
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359228-300mm×300mm64-9043-87
39,910
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359237-500mm×500mm64-9043-88
66,560
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする