曜日別特売

テフロンメッシュ PFA-766μm

テフロンメッシュ PFA-766μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様メッシュ数:25材質PFA(テフロン)線径(μm)250開口率(%)57目開き(μm)766内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86359368-1000mm×1m64-9044-02
40,560
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359377-1000mm×2m64-9044-03
81,120
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359386-1000mm×3m64-9044-04
121,680
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359395-1000mm×4m64-9044-05
162,500
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359404-1000mm×5m64-9044-06
202,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359413-1000mm×6m64-9044-07
244,400
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359429-1000mm×7m64-9044-08
284,700
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359438-1000mm×8m64-9044-09
325,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359447-1000mm×9m64-9044-10
365,300
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359456-1000mm×10m64-9044-11
374,400
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする