tantore
テフロンメッシュ PFA-313μm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:60
材質
PFA(テフロン)
線径(μm)
110
開口率(%)
54.5
目開き(μm)
313
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
1000mm×1m
1000mm×2m
1000mm×3m
1000mm×4m
1000mm×5m
1000mm×6m
1000mm×7m
1000mm×8m
1000mm×9m
1000mm×10m
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86359465
-
1000mm×1m
64-9044-12
¥
40,560
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359474
-
1000mm×2m
64-9044-13
¥
81,120
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359483
-
1000mm×3m
64-9044-14
¥
121,680
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359499
-
1000mm×4m
64-9044-15
¥
162,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359508
-
1000mm×5m
64-9044-16
¥
202,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359517
-
1000mm×6m
64-9044-17
¥
244,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359526
-
1000mm×7m
64-9044-18
¥
284,700
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359535
-
1000mm×8m
64-9044-19
¥
325,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359544
-
1000mm×9m
64-9044-20
¥
365,300
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359553
-
1000mm×10m
64-9044-21
¥
374,400
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000