曜日別特売

テフロンメッシュ PFA-238μm

テフロンメッシュ PFA-238μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80材質PFA(テフロン)開口率(%)56目開き(μm)238内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86359569-900mm×1m64-9044-22
40,560
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359578-900mm×2m64-9044-23
81,120
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359587-900mm×3m64-9044-24
121,680
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359596-900mm×4m64-9044-25
162,500
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359605-900mm×5m64-9044-26
202,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359614-900mm×6m64-9044-27
244,400
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359623-900mm×7m64-9044-28
284,700
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359639-900mm×8m64-9044-29
325,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359648-900mm×9m64-9044-30
365,300
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359657-900mm×10m64-9044-31
374,400
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする