tantore
テフロンメッシュ PFA-144μm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:100
材質
PFA(テフロン)
線径(μm)
110
開口率(%)
31.4
目開き(μm)
144
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86359666
-
900mm×1m
64-9044-32
¥
40,560
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359675
-
900mm×2m
64-9044-33
¥
81,120
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359684
-
900mm×3m
64-9044-34
¥
121,680
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359693
-
900mm×4m
64-9044-35
¥
162,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359709
-
900mm×5m
64-9044-36
¥
202,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359718
-
900mm×6m
64-9044-37
¥
244,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359727
-
900mm×7m
64-9044-38
¥
284,700
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359736
-
900mm×8m
64-9044-39
¥
325,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359745
-
900mm×9m
64-9044-40
¥
365,300
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359754
-
900mm×10m
64-9044-41
¥
374,400
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000