tantore
テフロンメッシュ PFA-134μm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:150
材質
PFA(テフロン)
線径(μm)
35
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
1000mm×1m
1000mm×2m
1000mm×3m
1000mm×4m
1000mm×5m
1000mm×6m
1000mm×7m
1000mm×8m
1000mm×9m
1000mm×10m
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86359867
-
1000mm×1m
64-9044-52
¥
53,040
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359876
-
1000mm×2m
64-9044-53
¥
106,080
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359885
-
1000mm×3m
64-9044-54
¥
159,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359894
-
1000mm×4m
64-9044-55
¥
213,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359903
-
1000mm×5m
64-9044-56
¥
265,200
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359919
-
1000mm×6m
64-9044-57
¥
318,500
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359928
-
1000mm×7m
64-9044-58
¥
371,800
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359937
-
1000mm×8m
64-9044-59
¥
425,100
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359946
-
1000mm×9m
64-9044-60
¥
478,400
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359955
-
1000mm×10m
64-9044-61
¥
499,200
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000