tantore
テフロンメッシュ F-3220-04シリーズ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
仕様(線径μm×メッシュ):50×100
材質
PFA(テフロン)
厚さ(μm)
100
目開き(μm)
204
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86359964
F-3220-04
1枚
64-9044-62
800×1m
¥
40,560
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359973
F-3220-04
1枚
64-9044-63
800×2m
¥
81,120
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359989
F-3220-04
1枚
64-9044-64
800×3m
¥
121,680
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86359998
F-3220-04
1巻
64-9044-65
800×4m
¥
162,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360007
F-3220-04
1巻
64-9044-66
800×5m
¥
202,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360016
F-3220-04
1巻
64-9044-67
800×6m
¥
244,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360025
F-3220-04
1巻
64-9044-68
800×7m
¥
284,700
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360034
F-3220-04
1巻
64-9044-69
800×8m
¥
325,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360043
F-3220-04
1巻
64-9044-70
800×9m
¥
365,300
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360059
F-3220-04
1巻
64-9044-71
800×10m
¥
374,400
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000