tantore
テフロンメッシュ F-3220-05シリーズ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PFA(テフロン)
仕様
仕様(線径μm×メッシュ):80×80
目開き(μm)
238
厚さ(μm)
160
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
幅×長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86360068
F-3220-05
1枚
160
800×1m
64-9044-72
¥
40,560
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360077
F-3220-05
1枚
160
800×2m
64-9044-73
¥
81,120
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360086
F-3220-05
1枚
160
800×3m
64-9044-74
¥
121,680
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360095
F-3220-05
1巻
160
800×4m
64-9044-75
¥
162,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360104
F-3220-05
1巻
160
800×5m
64-9044-76
¥
202,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360113
F-3220-05
1巻
160
800×6m
64-9044-77
¥
244,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360129
F-3220-05
1巻
160
800×7m
64-9044-78
¥
284,700
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360138
F-3220-05
1巻
160
800×8m
64-9044-79
¥
325,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360147
F-3220-05
1巻
160
800×9m
64-9044-80
¥
365,300
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360156
F-3220-05
1巻
160
800×10m
64-9044-81
¥
374,400
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000