曜日別特売

テフロンメッシュ F-3220-03シリーズ

テフロンメッシュ F-3220-03シリーズ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×100材質PFA(テフロン)厚さ(μm)220目開き(μm)144
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86360165F-3220-031枚64-9044-82800×1m
40,560
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360174F-3220-031枚64-9044-83800×2m
81,120
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360183F-3220-031枚64-9044-84800×3m
121,680
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360199F-3220-031巻64-9044-85800×4m
162,500
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360208F-3220-031巻64-9044-86800×5m
202,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360217F-3220-031巻64-9044-87800×6m
244,400
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360226F-3220-031巻64-9044-88800×7m
284,700
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360235F-3220-031巻64-9044-89800×8m
325,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360244F-3220-031巻64-9044-90800×9m
365,300
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360253F-3220-031巻64-9044-91800×10m
374,400
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする