tantore
テフロンメッシュ F-3220-07シリーズ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PFA(テフロン)
仕様
仕様(線径μm×メッシュ):250×25
目開き(μm)
766
厚さ(μm)
500
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
幅×長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86360366
F-3220-07
1枚
500
800×1m
64-9045-03
¥
40,560
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360375
F-3220-07
1枚
500
800×2m
64-9045-04
¥
81,120
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360384
F-3220-07
1枚
500
800×3m
64-9045-05
¥
121,680
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360393
F-3220-07
1巻
500
800×4m
64-9045-06
¥
162,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360409
F-3220-07
1巻
500
800×5m
64-9045-07
¥
202,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360418
F-3220-07
1巻
500
800×6m
64-9045-08
¥
244,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360427
F-3220-07
1巻
500
800×7m
64-9045-09
¥
284,700
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360436
F-3220-07
1巻
500
800×8m
64-9045-10
¥
325,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360445
F-3220-07
1巻
500
800×9m
64-9045-11
¥
365,300
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360454
F-3220-07
1巻
500
800×10m
64-9045-12
¥
374,400
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000