tantore
テフロンメッシュ 150メッシュ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
仕様(線径μm×メッシュ):35×150
材質
PFA(テフロン)
厚さ(μm)
70
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86360463
-
1枚
64-9045-13
800×1m
¥
53,040
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360479
-
1枚
64-9045-14
800×2m
¥
106,080
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360488
-
1枚
64-9045-15
800×3m
¥
159,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360497
-
1巻
64-9045-16
800×4m
¥
213,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360506
-
1巻
64-9045-17
800×5m
¥
265,200
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360515
-
1巻
64-9045-18
800×6m
¥
318,500
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360524
-
1巻
64-9045-19
800×7m
¥
371,800
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360533
-
1巻
64-9045-20
800×8m
¥
425,100
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360549
-
1巻
64-9045-21
800×9m
¥
478,400
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360558
-
1巻
64-9045-22
800×10m
¥
499,200
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000