tantore
テフロンメッシュ
難燃性
耐熱性(-100~260℃)
非粘着性
高い電気絶縁抵抗
摩擦係数が低い
高い耐薬品性
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
数量:1枚、糸径:200μm
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86360874
-
幅2300mm×長さ1m
64-9092-04
0.557
435/816
¥
74,880
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360883
-
幅500mm×長さ500mm
64-9092-05
0.557
435/816
¥
18,720
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360899
-
幅1100mm×長さ1m
64-9092-06
0.39
435/254
¥
37,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360908
-
幅500mm×長さ500mm
64-9092-07
0.39
435/254
¥
18,720
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000