tantore
金属製メッシュ モリブデン 100角
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
100×100mm
織り方
平織
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
アズワン品番
開口率(%)
目開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86360926
-
0.05
64-9636-88
88.5
0.797
¥
35,880
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360935
-
0.1
64-9636-89
71.2
0.535
¥
27,560
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000