曜日別特売

金属製メッシュ 平織 100角

金属製メッシュ 平織 100角 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ100×100mm耐熱温度(℃)3000織り方平織内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
アズワン品番
開口率(%)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86360978-0.0264-9636-930.5970.068
33,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86360987-0.01364-9636-940.6080.046
122,330
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする