tantore
PPメッシュ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
線径(μm)
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86361154
-
1000×1000mm
64-9637-12
136
53
370
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86361163
-
1000×1000mm
64-9637-13
276
50
670
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86361179
-
1200×1000mm
64-9637-14
395
56.4
1192
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86361188
-
1100×1000mm
64-9637-15
395
71.3
2145
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000