tantore
真鍮メッシュ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
真鍮
サイズ
910×1000mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
線径(mm)
開口率(%)
目開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86361294
-
64-9637-26
Φ0.14
44.4
0.28
¥
22,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86361303
-
64-9637-27
Φ0.1
36.8
0.154
¥
20,670
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000