tantore
ETFEメッシュ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ETFE
サイズ
1020×1000mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86361337
-
750
10
64-9637-30
71
2140
¥
33,540
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86361346
-
490
20
64-9637-31
65
1020
¥
26,910
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86361355
-
390
30
64-9637-32
50
647
¥
27,560
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86361364
-
400
40
64-9637-33
47
435
¥
27,950
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86361373
-
310
50
64-9637-34
50
358
¥
27,950
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86361389
-
240
80
64-9637-35
51
197
¥
37,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000