曜日別特売

透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ

透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ - tantore透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ - tantore透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ - tantore透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ - tantore透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ - tantore

透視性電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質ポリエステル+銅+ニッケル厚さ(mm)約0.1シールド効果83dB内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86362834-幅1080mm×長さ1m65-0597-49
56,160
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86362843-幅1080mm×長さ2m65-0597-50
112,320
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86362859-幅1080mm×長さ3m65-0597-51
169,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86362868-幅1080mm×長さ4m65-0597-52
224,900
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86362877-幅1080mm×長さ5m65-0597-53
280,800
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする