tantore
透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ
透視性があり中身が視認可能
袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)
手軽な電磁波シールド
シールド性能:83dB(最低限を保障する値ではございません)
仕様
素材シールド性能:83dB
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86362886
-
100mm×200mm
65-0597-54
¥
23,660
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86362895
-
250mm×500mm
65-0597-55
¥
32,630
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86362904
-
500mm×1000mm
65-0597-56
¥
98,930
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86362913
-
1000mm×2000mm
65-0597-57
¥
253,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000