曜日別特売

トミーファイレック 孔径35μm R-350シリーズ

トミーファイレック 孔径35μm R-350シリーズ - tantoreトミーファイレック 孔径35μm R-350シリーズ - tantore

-120℃から260℃の広範囲にわたって安定で連続使用可能。短時間では300℃まで使用可能です。
高温高加圧のフッ素ガス(元素フッ素)および三フッ化塩素・溶融アルカリ金属などの特殊な薬品をのぞいて、あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤などにも侵されません。
表面張力の低い液体にはぬれますが、表面張力の高い液体にはぬれにくく、この性質を利用して油中の水分、四塩化炭素やバークロルエチレン中の水分の分離など液ー液分離が行えます。

仕様平均口径(μm):35、糸径:35μm材質PTFE厚さ(μm)350密度0.82質量(g/m)2862内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86362938R-350265mm×1m65-0840-59
94,350
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86362947R-350265mm×5m65-0840-60
284,540
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86362956R-350265mm×10m65-0840-61
471,740
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする