曜日別特売

PTFE20/40メッシュ 目開き1000/400μ 糸径250μ 開口率51%

PTFE20/40メッシュ 目開き1000/400μ 糸径250μ 開口率51% - tantorePTFE20/40メッシュ 目開き1000/400μ 糸径250μ 開口率51% - tantore

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。

開口率(%)0.51糸径(μ)250開き1000/400μ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86363446-100×10065-1857-77
5,620
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86363455-200×20065-1857-78
11,230
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363464-500×50065-1857-79
28,080
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363473-1000×100065-1857-80
56,160
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする