曜日別特売

PTFE42/54メッシュ 目開き325/190μ 糸径300μ 開口率23%

PTFE42/54メッシュ 目開き325/190μ 糸径300μ 開口率23% - tantorePTFE42/54メッシュ 目開き325/190μ 糸径300μ 開口率23% - tantore

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。

開口率(%)0.23糸径(μ)300開き325/190μ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86363489-100×10065-1857-81
5,620
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86363498-200×20065-1857-82
11,230
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363507-500×50065-1857-83
28,080
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363516-1000×100065-1857-84
56,160
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする