ポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱

ポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 - tantoreポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 - tantoreポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 - tantoreポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 - tantoreポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 - tantoreポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 - tantore

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用
超軽量&コンパクトで持ち運びが楽
ネットが着脱可能な取手付き
取手も取り外し可能
握りやすいグリップ仕様
目開き1μ~205μまでの幅広いバリエーション

仕様メッシュの目開き:150μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm材質ポリエステル質量(kg)約0.3アズワン品番65-1857-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86363577-
51,640
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする