曜日別特売

ETFEメッシュ

ETFEメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様糸径(μm):120材質ETFEサイズ1020×1000mm内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86363814-2456065-3725-9740303
28,080
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363823-2607065-3725-9839243
33,410
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする