tantore
AF アフロン メッシュ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
AF(アフロン)
サイズ
1020×1000mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86363839
-
750
10
65-3725-99
71
2140
¥
33,670
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363848
-
490
20
65-3726-01
65
1020
¥
26,910
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363857
-
390
30
65-3726-02
50
647
¥
27,560
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363866
-
400
40
65-3726-03
47
435
¥
27,950
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363875
-
310
50
65-3726-04
50
358
¥
27,950
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363884
-
245
60
65-3726-05
40
303
¥
28,080
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363893
-
260
70
65-3726-06
39
243
¥
33,410
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363909
-
240
80
65-3726-07
51
197
¥
37,570
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000