アルニコ磁石 丸型 アルニコ5

アルニコ磁石 丸型 アルニコ5 - 二六製作所アルニコ磁石 丸型 アルニコ5 - 二六製作所

鋳造によって作られます。
高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。
鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。
寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。
磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。
サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。
主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等

材質アルニコ5形状丸型着磁パターン厚み方向着磁
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86367479AE0021個直径5mm×厚み156mm64-5397-97
3,410
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367488AE0031個(2個)直径6mm×厚み30mm64-5397-98
2,040
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367497AE0041個(2個)直径10mm×厚み50mm64-5397-99
4,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86367506AE0071個(2個)直径3mm×厚み10mm64-5398-03
910
819
901(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367515AE0091個(2個)直径3mm×厚み25mm64-5398-05
1,320
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367524AE0121個(2個)直径4mm×厚み15mm64-5398-07
1,130
989
1,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367533AE0151個(2個)直径5mm×厚み8mm64-5398-09
1,070
899
989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367549AE0171個(2個)直径5mm×厚み12mm64-5398-11
1,320
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367558AE0191個(2個)直径5mm×厚み15mm64-5398-13
1,440
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367567AE0201個(2個)直径5mm×厚み17mm64-5398-14
1,560
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367576AE0211個(2個)直径5mm×厚み18mm64-5398-15
1,560
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367585AE0221個(2個)直径5mm×厚み20mm64-5398-16
1,680
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367594AE0241個(2個)直径5mm×厚み25mm64-5398-18
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367603AE0271個(2個)直径5mm×厚み36mm64-5398-21
2,160
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367619AE0291個(2個)直径6mm×厚み20mm64-5398-23
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367628AE0351個(2個)直径7mm×厚み12mm64-5398-29
1,680
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367637AE0361個(2個)直径8mm×厚み70mm64-5398-30
4,320
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86367646AE0371個(2個)直径9mm×厚み10mm64-5398-31
1,920
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367655AE0431個直径15mm×厚み50mm64-5398-36
4,920
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86367664AE0451個直径20mm×厚み15mm64-5398-38
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367673AE0471個直径25mm×厚み20mm64-5398-40
4,680
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86367689AE0481個(2個)直径3mm×厚み6mm64-5398-41
830
829
912(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする