アルニコ磁石 角型 アルニコ5

アルニコ磁石 角型 アルニコ5 - 二六製作所アルニコ磁石 角型 アルニコ5 - 二六製作所

鋳造によって作られます。
高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。
鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。
寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。
磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。
サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。
主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等

材質アルニコ5形状角型着磁パターン厚み方向着磁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86367707AK0011個(2個)長さ7mm×幅7mm×厚み50mm64-5398-48
5,330
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86367716AK0021個長さ10mm×幅10mm×厚み50mm64-5398-49
3,380
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367725AK0031個長さ10mm×幅10mm×厚み100mm64-5398-50
5,640
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86367734AK0041個長さ10mm×幅10mm×厚み150mm64-5398-51
8,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86367743AK0071個(2個)長さ60mm×幅3.2mm×厚み12.5mm64-5398-52
5,140
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする